CDNA2L100-350N-D-M9PL CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L100) SMC 35537048

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類M9Pポートねじの種類(-) Rc注文コード35537048品番CDNA2L100-350N-D-M9PL
参考基準価格(税別)¥105,050販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする