画像準備中

5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35538632 品番RK566AC-N7.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥109,800
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
減速比7.2 タイプPNギヤードタイプ 電圧(V)100-115 シャフト片軸シャフト 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35538632 RK566AC-N7.2 07343735 RKS566AC-PS7.2 画像準備中 RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566〜 オリエンタルモーター 1台 89,980 税込98,978 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする