- 黒板用スプレー サンデーペイント 35552587

黒板用スプレー

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード35552587品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。

用途
鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え
成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)約0.7~1.2塗料タイプ変性アルキド

商品説明動画

黒板塗料より簡単!黒板の作り方 自作 DIY 黒板スプレー
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35552587
2024-04-15
用途: 製作過程時

これはすごい!社内中で歓声があがりました!古い黒板も新品に蘇ります。30分おきに3回スプレーしてみました。書きやすいし、マグネットも問題なくつきます。古い黒板もこれできれいになるので、かなり節約できます。

対象商品 : 35552587
2024-03-19
用途: 作業場の黒板に
建設業・工事業

書きづらくなり補修用で使用しました。綺麗な仕上がりとチョークののりも良くなりとても良かったです。

対象商品 : 35552596
2024-02-04
用途: 黒板 diy
その他業種

施工してもらった黒板が、ざらついて消しにくく
悩んでました。研磨してスプレーを2度拭くと
見違えるくらい良くなり描きやすくなりました。
買って正解!

対象商品 : 35552596
2023-03-02
用途: 外壁(木)に使用
製造業

初心者の私でも簡単にできました!数回重ね塗りをした方が良さそうです。ちなみに私は、別の種類を塗った後
スプレーを3回重ね塗りしました。

対象商品 : 35552587
2021-10-22
用途: ガラスを黒板
今井食堂飲食業

広く綺麗にムラ無く垂れ無く重ね塗装出来る事が出来ました

対象商品 : 35552587
2019-04-03
用途: 劣化した黒板の補修
教育・研究機関

色のむらが発生するかもと思っていたが、むらなく塗装出来て予想以上に満足のいくものでした。また、利用したいですね。

対象商品 : 35552596
2017-09-19
用途: 黒板制作
その他業種

ちゃんと使える黒板になります。いろも黒がきれいです。

対象商品 : 35552587
2016-09-28
用途: 古くなった黒板の再生に使用。
教育・研究機関

スプレーなので、綺麗に塗装出来ました。使用に関しても、普通に使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする