近畿製作所
近畿製作所の タイヤゲージ・空気入れ
近畿製作所の タイヤチャック
エアーチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35562545
品番
No.24(OPB)
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
弁の種類
クローズタイプ
用途
自動車専用空気注入にご利用下さい。
サイズ
OPB
質量(g)
91
タイプ
クローズ