タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35562755 品番No.220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

測定値保持機能付
減圧/ワンタッチリセットボタン付
バルブコアドライバー付

測定範囲(kPa)30〜500 最小目盛(kPa)10 質量(g)100 精度(%)±5 ヘッド長(mm)61

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35562755
2024-05-24
用途:
タイヤの空気圧測定に
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチで減圧出来る機能と値保持機能を備えていて使いやすい。

対象商品:
35562755
2021-10-25
用途:
タイヤの空気圧測定に使用。

車両使用中空気圧が「少なくなったのでは?」と思ったとき手軽に空気圧測定でき、また測定値が保持され便利である。

対象商品:
35562755
2020-05-22
用途:
クルマやバイク(トライアル車等)の)空気圧管理

2018年にこちらで購入したエーモンエアゲージ(ピットブラック)を使用していたが100Kpa以下では測定値保持しなくなった(それ以上では問題なし)のでこちらを購入してみた。今のところ問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
35562755
2017-07-17
用途:
タイヤの空気圧測定

測定時、エアバルブにピタッとフィットしない感じです。従って測定時空気漏れしやすいです。今まで使っていたものが回転ヘッドのものでなく、バイクのタイヤの空気圧測定が困難なために、この商品を購入しましたが、少々使いづらく少し残念に思いました。

対象商品:
35562755
2015-02-19
用途:
自家用車、作業車の空気圧チェック
農・林・水産業

低価格で、なおかつ使いやすいです
虫回し(バルブコアドライバー)が付属していてお買い得感があります

2014-03-31
用途:
タイヤ交換時の空気圧チェック

値段の割にはしっかりとした製品です。首先も回転し非常に使いやすいです。

対象商品:
35562755
2020-12-06
用途:
タイヤメンテナンス・空気圧計測用

いまいち使いにくいです。
アレコレ迷って、購入しましたが、ハズレを引いたのかもしれません?
計測時、以外とエアーが抜けやすいしゲージも誤差が多いようで、私には合いませんでした。
他で、もう少し迷ってみます。

1人が参考にしています
対象商品:
35562755
2012-03-07
用途:
車や農業機械のタイヤ空気圧をはかります。
農・林・水産業

空気が漏れてしまい測りずらいことが多々ある。頭が回転してくれるのはありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする