サンジェットコンパウンド(一般研磨用)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード35562922 品番P-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

サンジェットコンパウンド(一般研磨用)は、乗用車、トラック車輌等の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の仕上げ用研磨剤です。
塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷を修復し平滑化して光沢を増加します。又、古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。
一般研磨用は研磨剤の粒子の大きさにより粗目より細目まで揃っています。
ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。

目の粗さ中目 研磨力(ペーパー相当番手)#400〜#800(綿ウエス・手研磨) タイプペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量4kg RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨面が熱い時は作業しないで下さい。
※補修塗膜等は研磨可能状態まで乾燥・硬化させてから作業して下さい。
※塗装面上にコンパウンドを塗付したまま放置しないで下さい。
※作業中以外は必ず密栓して、保管して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35562922 P-202 59149015 P-222 サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド 三彩化工 サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド 三彩化工 1缶(4kg) 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35562931
2025-06-18
用途:
塗装前の足付け作業
ロックアップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

番手があるので、足付け作業にてきしてる粗めのコンパウンドをスコッチに付けて、しています。

対象商品:
35562922
2024-08-08
用途:
自動車のボディ研磨(主に傷けし)
株式会社 川上自工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも納入してくれている業者が廃番で扱わないと言われどこかないかな〜と調べていたらモノタロウさんで売っていました。しかも今までの業者よりかなり安価です。
あんまり使われない物なので劣化気味のが来るかなーと思っていましたがいつもの業者が持ってくる物より良い状態で届きました。

対象商品:
35562965
2021-12-23
用途:
車のライトクリーニング
その他業種

いろいろ使いましたが優れものです。磨くというよりもクリーニングに近い感触できれいになります

対象商品:
35562965
2024-08-11
用途:
ディスク研磨

初めはざらざらした感じですが、だんだん光沢が出てきます。
仕上げで使用するのは厳しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35562965
2021-09-12
用途:
バンパーのキズ磨き
HondaCars尼崎東 近松店 様

ほかのコンパウンドと比べて粒子が荒いので研磨力が強いので深い傷も磨くことができる。これで磨いて大まかに傷を取った後にもっと目の細かいコンパウンドで仕上げるとキレイになる。

対象商品:
35562931
2021-05-20
用途:
空調機のキズ直し
運輸・通信業

製品のキズ直しや汚れを目立たなく
出来て助かります。

車のボディにも使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35562913
2021-07-02
用途:
塗装面の大きなキズ消し

あら目のコンパウンドですが柔らかく非常に使いやすいです。傷もしっかりととれて満足しています。

対象商品:
35562965
2018-07-31
用途:
艶なし車の下地磨き
Kカーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

下地磨き時に使っています。ある程度のキズは取れているので役立っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする