99000-21580 CCISオイル スーパー スズキ 35563087

CCISオイル スーパー

(139件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35563087 品番99000-21580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。

ベースオイル鉱物油 JASO規格FC 用途2スト用 主な適合純正品番99000-21550 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 139
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35501812
2022-08-24
用途:
ボートの混合
こまば整体院 様 (サービス業)

安いし発送も早くて助かりました。
2サイクルなのでまた注文します

1人が参考にしています
対象商品:
35501812
2022-03-09
用途:
日々の使用
建設業・工事業

アドレスV100に使用しています。可もなく不可もなく、さすが純正です。

対象商品:
35501812
2021-12-16
用途:
バイクのオイル補充

安全安心の純正オイル。4L缶は重いのでお安くて配達いただけるので助かります

対象商品:
35125203
2021-09-08
用途:
普段は、CCIS Type2を使用。煙と匂い楽しみたいときにスーパーを使用。
教育・研究機関

加速時や全開で煙幕が張れます。2ストバイクに煙は必須です。

3人が参考にしています
対象商品:
35501812
2021-11-29
用途:
スズキK125に使用

30年使い続けている製品です。モノタロウで入手出来るようになって非常に助かっています。

対象商品:
35125203
2021-06-01
用途:
スズキの2サイクバイクのオイルとして使っていなす

社外品オイルですと、粘りや乾き具合に違いがあり
自分の混合の調整ミスかも知れませんが、エンジン
がかぶったり、焼きつきが心配だったりしていましたが、
純正品はそのバイクに合った物なので、安心して使って
います。
 貴重なバイクなので長く乗り続けたいと思っています。

対象商品:
35501812
2021-07-29
用途:
オイル補給
自動車・二輪車・自転車関連業

近所で4Lが無い&値段が安いので重宝しています。
スズキ車には純正オイルが良いですね。

対象商品:
35501812
2021-07-12
用途:
ジムニー2サイクル用。
合同会社ウェルビーイング 様 (医療・福祉・介護関連業)

モノタロウが一番安いです。SJ30は2サイクルオイルで直接、クランクシャフトに給油しているので、純正品が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする