00-01-1003 フライホイールプーラー TAKEGAWA(武川) 35563753

フライホイールプーラー

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35563753品番00-01-1003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

バイクで使用するフライホイールプーラーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじ寸法M10×1.25R、M14×1.5R、M16×1.5R、M18×1.5R、M24×1.0R、M27×1.0L
注意
※3点支持クランクシャフト装着車には使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563753
2022-08-03
用途: カブのエンジン

必要になったので購入。
6回使いましたが、問題ありません。
まだまだ使う予定です。

対象商品 : 35563753
2020-10-15
用途: これがないと外れない
その他業種

特殊工具ですがこれがないと部品の交換が出来ない。
滅多に使うものでもないですが工賃節約と思えば安いものです。 ポチ!

対象商品 : 35563753
2016-02-13
用途: 4MINIエンジンのオーバーホール

各社から同じものが発売されていますが、今回はブランドで選んでみました。もっと安いブランドもありましたが、安心料として選びました。問題なく使えています。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35563753
2015-07-11
用途: モンキーのフライホイール取り外しに使用

自分でメンテ(カスタム)する為に購入しました。最初は力加減が分からずフライホイルを壊さないか心配で、恐る恐る力を入ていきました。予想以上に固くプーラーの曲りも心配になるほど。(心配性かも)  しかし、どちらも壊れる事なく無事作業が完了しました。特に使用上 問題無い商品でした。

対象商品 : 35563753
2020-07-03
用途: ホンダHF05Eエンジンの整備

Monotaroのプーラーが品切れで納期が長く掛かるためこちらを購入。センターナットには大きなモンキーレンチを噛ませてフレームに引っ掛けるように固定し、十字ハンドルを力を入れて回していく事でバキーンと結構大きな音がしてフライホイールが外れます。
この時、十字の部分が延長出来るような長さ30cm位の鉄パイプが2本あると、回す力をいくらか軽減できます。長いパイプを使って片掛けで回しても良いんですが、軸が曲がってしまいそうなので、余りおすすめはできません。どうしても外れてこない場合には、ある程度プーラーで引きの力を掛けたらプラハンか当て物にする鉄棒+金槌でフライホイールのテーパー部分をポコポコ叩き、プーラーを一度緩めて再度引く・・・という手順を何度か繰り返すと良いでしょう。テーパーが固着してるものをプーラーだけで外そうとすると、プーラー自体がオーバートルクで壊れてしまうため、プーラーの引く力と軸方向への打撃を組み合わせるのが一番です。

1が参考にしています
対象商品 : 35563753
2014-01-12
用途: 原チャリのフライホイールはずし

リード90で使用しました! あると便利です!!

対象商品 : 35563753
2013-07-09
用途: バイクのフライホイール外し!!

特に問題なく使用してます

対象商品 : 35563753
2012-07-12
用途: バイク整備
個人のお客様

製品の作りは、しっかりしている。もう少し安価だと良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする