曜日別特売
CDNSF160-50-D-M9BL CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSF160) SMC 35575742

※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSF160)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はクッション・オートスイッチ種類・リード線など74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(L) 3
注文コード
35575742
品番
CDNSF160-50-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥240,080販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
160
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする