NS1に使用しました。明らかに前のオイルと比べてエンジンの振動が違います。
ステップに伝わる振動が少なくなり、長距離でも足が疲れなくなりました。
安価なオイルと比べると値段は高くなってしまいますが、バイクを大切にされる方はおススメのオイルです。エンジン保護もバッチリ効果があると思います。
ベスパの分離給油、混合給油に使用しております。
ガソリンに混合させる時もサッと解けます。
エンジンが冷えているときは白煙モクモクですが暖気が終われば大丈夫です。
このオイルを使い始めてからはギヤチェンジ時もう少し引っ張りたいところでちゃんとついてきてくれます。ストレスが少ないオイルです。
使用車種はスズキセピアZZ50cc(35年経過、途中放置走行距離2000km)を8年前に整備して、最初は一般的な2st用を使ったが何かと 納得いかなかった。オイルの問題だけではないと思うが、このオイルに変えてエンジンの調子は良いと感じるようになった。現在走行距離7000kmエンジンは高調である。少し高価で評価は4ですが良いと思える。
高価な2サイクルバイクに使用 オイルに混ぜることなく、このまま使用出来ます。
エンジン保護、焼きつき防止に使っています。
高回転までストレスなく回り、使い出すと、このオイル以外使えないほど良いオイルです。
古いオイルを抜いて一本丸々入れました。
効果は直ぐ現れました。
低速の粘り強さ
高速の力強さ
吹き上がり鋭さ
排気煙も少くなりました。
長い間2サイクルに乗ってますがこれ程良い製品とは知りませんでした。
値段は少し高いですが絶対におすすめ商品です。
但し、エンジンの回し過ぎには注意しましょう
本年7月購入、その後のリピート購入です。2サイクル軽自動車に継続使用です。
前回後、オイルポンプのオーバーホールを行いオイル搬出量を新車時同様に調整しました。エンジン始動後冷えている時は白煙は出ますが、その時の状況も激減しています。
分離給油の2サイクル旧車に使用しましたこれまで四種類のオイルを変えて白煙対策をしていましたが、なかなか効果がなく後続車はどれも離れて走ってます
タンク全量を引き出してからこのオイルを入れ始動しました。これまでと変わる白煙がほぼ見ない状況に変化しました。冬場にはどうか使ってみて、またレポートします。