DG2N ファインサーモ DG2N 100V 15A 八光電機 35578602

ファインサーモ DG2N 100V 15A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35578602 品番DG2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,600

ヒーターと電源をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)。
留め金具により固定、または吊下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、O〜750℃まで(室温より低い温度設定をしても、室温以下の温度制御はできません)を1レンジでカバーします。

温度範囲(℃)0〜750 温度表示精度±(1%FS+2.5℃) セット内容本体+プローブ付き+K熱電対 制御方式ON/OFF動作 センサーKタイプ熱電対 入力電圧(V)AC100 15A 外形寸法(mm)66×210×66 使用環境5〜40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合 TGK品番052-60-01-71 仕様入力電圧:AC100V±10% AC200V±10%・温度設定範囲:0(室温)〜750℃・温度表示精度:±(1%F.S.+2.5℃)・制御方式:ON/OFF制御・使用環境:0〜40℃(湿度85%以下)、ただし結露しないこと。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35578602 DG2N 34563006 DGC1151 デジタルファインサーモ DG2N 八光電機 デジタルファインサーモ DG2N 八光電機 1個 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする