バッテリーバックアップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35578654 品番JTC4726A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。
OBDU端子に差込むだけ。
外車・国産車対応。

セット内容
本体 1個
9V用配線 1本
12V用配線(ワニ口)1本
9V電池1個
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※DC12車専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
バッテリー交換
オートメンテナンス フカミ 様

使いだして約6ヶ月 使用回数10回以内でバックアップ出来なくなった 買い替えは他メーカーにします

対象商品:
35578654
2016-09-30
用途:
バッテリーの、交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの交換時の、バックアップが容易で、交換時の時間短縮、交換時のショート等、作業ミスが減りました。

1人が参考にしています
対象商品:
35578654
2013-11-27
用途:
バッテリー交換作業
株式会社Factory 様

GSユアサのBK2000を使っていたけれど、最近シガーソケットが無い車が多くなってきたのと、たまにシガーソケットで外れてしまったことが有り、バックアップに失敗したので購入。9v電池を使うよりバッテリーに繋いだほうが確実。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする