CDPX2N10-75-F79WL CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10) SMC 35580457

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
F79W
リード線(m)
(L) 3
注文コード
35580457
品番
CDPX2N10-75-F79WL
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ストローク(mm)
75
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F79W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする