CDPX2N15-200B-A73HLS CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N15) SMC 35581044

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N15)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
A73H
リード線(m)
(L) 3
注文コード
35581044
品番
CDPX2N15-200B-A73HLS
参考基準価格(税別)¥46,310販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
ストローク(mm)
200
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
(L) 3
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A73H
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする