曜日別特売
CDPX2N25TF-50B CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25TF) SMC 35581708

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
注文コード
35581708
品番
CDPX2N25TF-50B
参考基準価格(税別)¥42,190販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする