曜日別特売
CDPX2N25TF-150-A80 CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25TF) SMC 35581717

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
A80
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
注文コード
35581717
品番
CDPX2N25TF-150-A80
参考基準価格(税別)¥43,620販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
A80
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする