曜日別特売
CDPX2N25TN-100 CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25TN) SMC 35581762

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)100
クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード35581762品番CDPX2N25TN-100
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
100
形式
(N) 無給油タイプ
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする