※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
75
100
125
150
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
オートスイッチ種類
F7P
(-) オートスイッチなし
F79
F7P
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35581805
品番
CDPX2N25TN-150B-F7PL
参考基準価格(税別)
¥55,610
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
オートスイッチ種類
F7P
ストローク(mm)
150
形式
(N) 無給油タイプ
リード線(m)
(L) 3
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード