大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
広口 1.5mLラベル付バイアルのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
35586887
品番
10091196
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1.5
TGK品番
149-04-34-53
寸法(mm)
12×32H
適合キャップ
10-425
色(本体)
透明
セプタム
黄PTFE/シリコン