※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8Φ×50m カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587657 8Φ×50m カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587657

カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)50 外径(Φmm)8 注文コード35587657 品番8Φ×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は長さ・外径など11種類から選べます 他の種類を見る

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。
特に爆発に対しても安全です。

長さ(m)50 TGK品番161-17-18-34 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)8 材質シリコン(赤)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35587657 8Φ×50m 76242417 - 画像準備中 カロレックス 赤シリコン TGK(東京硝子器械) 1巻 25,900 税込28,490 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする