TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 瓶/容器用キャップ
カラーシリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
TGK品番
161-18-03-12
注文コード
35588901
品番
18Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
TGK品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
規格
Φ18
上径(Φmm)
18.5
中径(Φmm)
18
下径(Φmm)
13.5
高さ(mm)
32
色
グリーン
TGK品番
161-18-03-12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35588901
18Φ
76242767
-
シリコンWキャップ 18Φ 緑 10個入
TGK(東京硝子器械)
1袋
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました