TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 瓶/容器用キャップ
カラーシリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
TGK品番
161-18-03-18
注文コード
35588944
品番
18Φ段付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
TGK品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
規格
Φ18(段付)
上径(Φmm)
21
中径(Φmm)
16.5
下径(Φmm)
14
高さ(mm)
34
色
イエロー
TGK品番
161-18-03-18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35588944
18Φ段付
76244325
-
シリコンWキャップ 18Φ段付 10個入
TGK(東京硝子器械)
1袋
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました