PHG-BCG pH試験紙 BCG 共立理化学研究所 35589723 PHG-BCG pH試験紙 BCG 共立理化学研究所 35589723

pH試験紙 BCG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード35589723 品番PHG-BCG
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。
指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です
ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。

pH測定有効範囲3.8〜5.5 標準変色表間隔0.2/0.3 TGK品番211-44-33-81 スペースBCG型 200枚/箱 種類PHG-BCG 目盛間隔0.2/0.3pH 測定対象ニッケルめっき溶液
注意
緩衝能力の小さい水(雨水など)の測定には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35589723
2019-07-18
用途:
化学的な液体のPH調整・管理
製造業

値段も手ごろで、使い易く数値の判断が目視で可能な点が使い易い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする