4195 スモールハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン) ハード 35590387

スモールハンドルブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35590387 品番4195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。

材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)90 タイプハード 外形寸法(mm)20×280×47H 毛丈(mm)32 耐熱温度(℃)120 線径(mm)0.5 TGK品番232-52-32-15
注意
※デザインの変更がありました。ご注文のタイミングによっては旧デザインが届く場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35590387 4195 02100026 4195-G スモールハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン) スモールハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02100044
2022-06-12
用途:
ゴミ ホコリ 払い
河浩介建築設計室 様 (建設業・工事業)

固めで強く払えます。大きさも使い易いです。ただ形がもう少し整理されて綺麗だと嬉しい。

対象商品:
02100017
2021-10-15
用途:
木工の必需品
ぎんか 様

木工の時に溝などに詰まった木くずをはらったり、作業台の上の木くずを払うのに使っています。また、サンダーのやすりの目につまった木くずを取り除くのにも便利に使えています。作業するときは、いつも手元に置いています。Vikanの製品で似た形のベーカリーブラシがあり、買い直すことも検討しましたが、こちらの方が幅が狭く小回りがききそうなので試すに至っていません。半年ほど使っていますが、毛先のよれなどがなく耐久性を感じます。
最初は、庭の流し台に置くブラシとして買いましたが、木工専用に使っています。本来は食品製造や機械の清掃用ブラシなのだそうですが、耐久性も有り、水にも強そうです。120℃までの熱消毒にも耐えられると製品ホームページにかいてありました。いろいろな用途に使えそうです。はっきりしたきれいな色で5色の製品が売られているので、用途で色分けして使いたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする