曜日別特売
5375 パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン) 35590466

 

5375 パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン) 35590466
5375 パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン) 35590466
5375 パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン) 35590466

パイプクリーナー(ロッド付)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラシ直径(Φmm)10
内容量1個注文コード35590466品番5375
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。

ブラシ直径(Φmm)10ブラシ長(mm)150全長(mm)500線径(mm)0.25巻芯径(Φmm)6.5耐熱温度(℃)120毛材ハードTGK品番232-52-33-05トラスコ品番496-9057材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン質量(g)65外形寸法(mm)(2×L1/L2)10×150/500寸法(Φmm)(芯部1)6.5TKG品番9-1299-0204TKG品番(2017)6-1165-0204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35591717
2024-09-13
用途: 機械の筒の部分の掃除用
有限会社マルマ商店

別の商品も試しましたが…これも少し毛が柔らかく自分たちの作業にはもう少し硬めのやつが良いのかも…

対象商品 : 35590457
2021-06-12
用途: エアコンの室内機の掃除

エアコンの室内機のファンの掃除に重宝してます。自在に曲がるのも良いです。

対象商品 : 35591762
2020-09-28
用途: パイプを洗うのに使用
横山冷菓株式会社

とても丈夫です!トップにもブラシがついているとなおいいのですが・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 35590484
2017-05-28
用途: 機械のパイプ内洗浄
株式会社志満秀製造業

使い勝手はいいです。長さもちょうどいいです。ブラシの毛がしっかりしているので内部の内部の洗い残しがなくいいです。

対象商品 : 35591683
2022-08-13
用途: 毛が抜けやすい

ステンレスの配管洗浄に使用しています。始めは良かったが、徐々に毛の抜けが多くなり、先の方から抜けてくる。そのうちで手抜けるくらいになる(隙間が空いてどんどん抜ける)残念ながら残ると怖いので処分しました)約2か月経過していない状態です。

1が参考にしています
対象商品 : 35591875
2017-04-12
用途: 機械の清掃
製造業

作業区域毎に色分けできることがいいですね。
比較的毛が抜けにくいと思います。

対象商品 : 35591674
2015-07-10
用途: 屋上ドレイン清掃
株式会社マルト

使いやすい

対象商品 : 35590457
2015-06-18
用途: ドレイン清掃
株式会社マルト

細い部分も力が入ってキレイになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする