6441-W まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590773 6441-W まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590773 6441-W まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590773 6441-W まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590773

まな板洗浄ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35590773 品番 6441-W
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。
まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。

外形寸法(mm)L123×W48×H46 耐熱温度(℃)121 TGK品番232-52-31-78 トラスコ品番497-0080 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)90 タイプソフト 毛丈(mm)25 線径(mm)0.35 TKG品番9-1294-0201 TKG品番(2017)6-1161-0401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35590755
2024-07-29
用途:
まな板掃除
アロフト株式会社 様 (飲食業)

耐久性に優れた良いブラシ
万が一、抜け毛があっても目立ちやすく良い

対象商品:
35590326
2021-03-25
用途:
まな板清掃
サービス業

他のブラシが大きいので扱いやすいコンパクトサイズのブラシを探していました。手になじみ丁度良いサイズでした。

対象商品:
35590773
2015-11-08
用途:
まな板の洗浄

適度な堅さと大きさで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする