4237-R ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 35591123 4237-R ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 35591123 4237-R ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 35591123

ディッシュブラシ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35591123 品番 4237-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。

タイプソフト TGK品番232-52-32-27 トラスコ品番496-8271 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)55 外形寸法(mm)30×270×37H 毛丈(mm)23 耐熱温度(℃)120 線径(mm)0.35 TKG品番9-1295-0402

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35590414
2020-03-22
用途:
あらゆる場面で
サービス業

このブラシは柄の角度やブラシ部分の先端の長さ等、なかなか良く出来ています。少ない力で細かい部分の汚れも落とすことが可能。色違いで用途も分けられるので、助かっています。

対象商品:
35591141
2019-03-15
用途:
清掃
サービス業

使ってみて良かった。ブラシ自身の硬さと柄の長さ&取り付け角度が最適。少しの力で広範囲の汚れを落とすことが出来る。場所、用途により色分けできるのもとても良い。柄の色とブラシの色が同じなのも洗練されている。

対象商品:
35591141
2019-03-04
用途:
清掃
サービス業

適度な弾力のブラシが前方&左右、扇状に広がっている&ハンドルが最適な角度でついている優れものだと思います。少しの力で隅々まで汚れをしっかりと取ることが出来る。ただもう少し価格が下がってくれたら助かります。値段の割にはハンドル部分の剥ぎ合わせが手にあたる感じがしてちょっと残念。

対象商品:
35591123
2019-05-23
用途:
調理と清掃
サービス業

柄部分のしなり具合が良く、使い易い角度。色で用途を使い分けられるので衛生的。

対象商品:
35591123
2018-06-28
用途:
キッチンシンクなど

コンパクトでもブラシが扇状なので、結構広い面を洗えるし凹凸にも便利です。
ブラシの固さも固すぎず柔らかすぎず、丁度いい感じです。
何といっても柄が長いので、腰を曲げずに使えるのがいいところ。
本体とブラシが同色で汚れが目立ちにくいので、「ザ・掃除道具」という感じが全くなくておしゃれです。

対象商品:
35591123
2017-07-16
用途:
食品機械の清掃に使います
長後製パン株式会社 様

毛先がしっかりとした強さで、抜けにくく安心洗えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする