Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
パウダーブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35591175
品番
4582-W
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粉末の清掃に適したブラシです。ブラシ幅がワイドなため広い面の清掃に適しています。
色
白
外形寸法(mm)
28×280×95H
毛丈(mm)
60
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.2
TGK品番
232-52-32-33
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
290
タイプ
ソフト
TKG品番
9-1295-0701
TKG品番(2017)
6-1162-0101
商品説明動画
パウダーブラシ、ダストパン使用例
参考になった