2981-R ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591446 2981-R ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591446 2981-R ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591446 2981-R ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591446 2981-R ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591446

ハンドル(アルミニウム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35591446 品番2981-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。

材質アルミニウム TGK品番232-52-32-67 外形寸法(mm)Φ31×650 トラスコ品番496-7348 質量(g)220 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1164-0802

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35591446 2981-R 61055804 2966 画像準備中 ハンドル Vikan(ヴァイカン) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35591482
2021-03-08
用途:
窓ガラスの清掃
建設業・工事業

もっと長さがあってもいいと思いました。
2階の吹き抜けの窓ガラスの清掃もできるように。

対象商品:
35591473
2017-01-26
用途:
高圧洗浄作業後の床面仕上げ
サービス業

ハンドルが太く大変持ち易い上に、軽くて丈夫なので使い易い。樹脂部分に発生したカビも高圧洗浄で容易に洗い落とせるのも良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする