2935-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591507 2935-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591507 2935-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591507 2935-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591507 2935-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591507

ハンドル(アルミニウム)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35591507 品番 2935-Y
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。

材質アルミニウム TGK品番232-52-32-74 外形寸法(mm)Φ42×1300、グリップ(34/31) トラスコ品番496-7119 質量(g)500 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1300-0703 TKG品番(2017)6-1164-1303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35591482
2021-03-08
用途:
窓ガラスの清掃
建設業・工事業

もっと長さがあってもいいと思いました。
2階の吹き抜けの窓ガラスの清掃もできるように。

対象商品:
35591473
2017-01-26
用途:
高圧洗浄作業後の床面仕上げ
サービス業

ハンドルが太く大変持ち易い上に、軽くて丈夫なので使い易い。樹脂部分に発生したカビも高圧洗浄で容易に洗い落とせるのも良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする