曜日別特売
521 ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ) 35593817

521 ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ) 35593817
521 ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ) 35593817
521 ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ) 35593817
521 ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ) 35593817
521 ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ) 35593817
521 ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ) 35593817

ケミスターワイヤーフィット 521

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード35593817品番521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。
柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。
独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。
左右兼用タイプです。

用途
食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
サイズL全長(cm)23中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22材質アラミド、ポリエステル、その他イエローゲージ数10規格EN388 2016耐切創性X/F機能耐切創、低発塵性、柔軟性入数(双)1TGK品番404-87-18-23材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他色(手首部)ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35593817
2019-12-04
用途: 麺切カッター使用時の手指の保護用

あまりゴワゴワせず使い勝手は良かったです。
価格が安ければなおありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35593801
2017-03-16
用途: ゴミ置き場の清掃
サービス業

安心して使用できました。カッターナイフで試しましたが全然切れませんでした。厚手の感じではなく細かい作業もでき満足しております。この商品の上にニトリルゴム手袋をすれば濡れずに使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 35593801
2017-03-28
用途: 部品のバリ取り

部品の鋭いバリを取る作業に使用。
非常に鋭利で、段ボールで手を切る、紙で手を切るのと同じような、一瞬でスッと切れてしまうバリ。そのくせ硬いので非常に危険だった。
この手袋はまるで軍手なので、冗談のようだったが、実際にカッターナイフでも切れないし、件のバリにも非常に有効。
欠点は、生地が軍手程度の網込みなので、鋭利な針状の場合は刺さると言うこと。それでも切り傷を作る危険が減った分、作業が楽になった。

3が参考にしています
対象商品 : 35593792
2016-03-24
用途: 包丁作業
シロマエンジニア

包丁で肉を切る作業の時に使用しました。
何度か手を切りそうになりましたが、手袋に救われました。

対象商品 : 89594005
2015-05-04
用途: 冷凍魚の切り身加工
秋田

使い捨て手袋のインナーに使用しています
年に数回指を切ることがあったのですが
このグローブを使用してから包丁を滑らせても
指を切る事が無くなり、安全に効率良く作業出来る様になりました。
それに左手にしか使用しないので左右両用はコストの面でも良い。

2が参考にしています
対象商品 : 35593801
2013-01-04
用途: カッターナイフでの作業

10Gで適度に薄く作業性はよい、インナーとしても使えた
ポリエステルも入っているのでフィット感はよい
ワイヤー自体の抵抗はなくケブラー繊維自体のごわごわ感に感じました
カッターでこすると想像以上のゴリゴリとした硬い抵抗でほとんどに切れませんでした

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする