曜日別特売
シルバー 2液ウレタンスプレー サンデーペイント 35594002

2液ウレタンスプレー

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1缶(320mL)注文コード35594002品番シルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)

用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。シルバー成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)トラスコ品番818-6344タイプスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
注意
※付属の取り扱い説明書を必ずお読みください。鉄芯を押してから12時間以内に使いきってください。下地に2液ウレタンスプレー以外の塗料が塗ってある場合は、1回目を塗装してから30分以上経過した後の塗り重ねは出来ません。ちぢみが発生する恐れがあります。2液ウレタンスプレーのみの塗り重ねの場合は、30分以内か完全硬化(72時間以上)後に塗り重ねてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: これならば充分です
高瀬モータース株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

先日他店で違う2液スプレーを買いましたが、とても塗料メーカーが
出している製品とは思えないものだったので、モノタロウさんでこちらを
購入しました。
やはりケツから硬化剤をブッ刺すやつは違いますね。
きちんと内部で塗料が混ざってくれるので安定して均等に吹くことができ
缶スプレーにして良い仕上がりにできました!
缶はガス圧が低いのでガンと比べるとどうしても落ちますが、手軽に
パパっと吹くにはこれで充分です。

対象商品 : 35593993
2023-11-30
用途: バイク整備作業
製造業

バイクパーツの再塗装に使用、短時間に塗装を完了する必要があり複雑な構造のパーツ等の塗装には垂れが発生しやすくやや向かないかもしれません。塗料の強靭性は十分高いと思われます。

2が参考にしています
対象商品 : 35593993
2022-04-24
用途: バイクのパーツ塗装

適度な膜厚と、小さな傷を隠してしまう隠蔽力が凄いです。
仕上げは3回塗りしますが、乾燥後の塗膜も丈夫で、非常に良い塗料だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35594036
2021-12-23
用途: バイクの部品塗装

このメーカーの塗料は少し量が多いですが、コストパフォーマンスは良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35593984
2021-11-27
用途: 鉄部塗装
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

密着強度は高く作業性も良くいい感じですエアー粒子も細かくていいです

1が参考にしています
対象商品 : 35594002
2021-06-28
用途: オートバイの塗装
INOSAN

とても楽に使えるのですが、仕上がりも良い感じで満足しています。
後で、ガンスプレーの洗浄しなくて良いのも、いいですね!

1が参考にしています
対象商品 : 35594027
2020-10-26
用途: 自動車部品の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

艶消しブラックを塗った上に、塗装面の保護と思いこの商品を購入しました。
塗装した直後は、艶もあり、厚塗りしてしまった所は、白くムラになってしまったが
時間が経つにつれて、艶、ムラも無くなり仕上がりに満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 35594002
2021-08-03
用途: 濾過器の蓋に塗装に使用
T/A/V/I建設業・工事業

非常に使いやすいのですがこの量の半分のタイプがあれば有難いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする