S-70 パワーステアリングフルード&ストップリーク STP 35594246

パワーステアリングフルード&ストップリーク

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(354mL) 注文コード35594246 品番S-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

パワーステフルードの液漏れの原因となるシールの磨耗や収縮を化学的に復元させるコンディショナーを配合し一度の添加でほとんどの液漏れを修復します。
特殊な磨耗防止剤が配合され、ポンプの劣化を防ぎます。パワーステフルードの規格に合格しています。補充・交換用の使用は液漏れの発生を未然に防ぎます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量354mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ホンダ車、及び一部欧州車に使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594246
2020-09-04
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

これ効きます。パワステボックスから滲みがありましたが、こちらの商品で止まりました。定期交換も漏れ予防の意味を込めて、これで交換しています。

対象商品:
35594246
2020-06-06
用途:
車のメンテ

パワステフルードが汚れてきたので、交換用に購入しました。少しで良いのでちょうどいい大きさ、加えてリーク防止ということでなお良いです。

対象商品:
35594246
2020-07-11
用途:
車のメンテナンス
製造業

10年越えの車のパワステフルードのオイルが漏れていたので、駄目元で入れてみました。完全には漏れは止まりませんが、だいぶ良くなっている気はします。パワステフルードとしても使えるとのことなので、これからも使えると思っています。

対象商品:
35594246
2019-07-25
用途:
PSフルードの滲み対策
阿部自動車 様

「漏れ止め」の効果が出るまでに若干時間がかかりましたが、
フルード漏れは確かに止まりました。その後のメンテ時には全量
このフルードで交換しています。

対象商品:
35594246
2019-09-17
用途:
オイル漏れ
建設業・工事業

トラックパワステオイル漏れて、止まらず。これ入れたら!止まった。
凄いですよ。

対象商品:
35594246
2019-05-08
用途:
自家用車のブレーキラインメンテ
不動産業

自家用のフランス車がステア時にググっと音がするようになった。 パワステフルードが下限まで減っていたのでリーク防止も兼ねて当剤を使用。
異音も消えたうえにステアフィールがしっとり粘りのある感じに改善された。
期待を超える効果があった。

対象商品:
35594246
2018-09-26
用途:
パワーステアリングフルード

安い!量が多いので、全量のそこそこ交換できて気分的に良い。多走行車のお守り。まじない。

対象商品:
35594246
2018-06-21
用途:
ステアリングギアが重くなったり音がし始める前に。
医療・福祉・介護関連業

ディーラーのオイルは漏れ止めが入っていないのでアウト!要は5W程度のオイルなら良いのですが,ATFでも可能。しかし,漏れ止め入りとなると難しい。通常は2万キロごとですが,漏れ止め効果も大切で,YHやABでは1Lは使う。自分でやるにはオイルカップの中を交換するだけで十分。1本が丁度その容量になっています。かなりフィーリングが変わるので1万キロごとが良いですね。メーカーによって異なるのは硬さくらいかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする