MS-11U(本体部)  20A 戸別給水減圧弁(本体) ダンレイ 35594894

 

MS-11U(本体部)  20A 戸別給水減圧弁(本体) ダンレイ 35594894 MS-11U(本体部)  20A 戸別給水減圧弁(本体) ダンレイ 35594894

戸別給水減圧弁(本体)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35594894 品番MS-11U(本体部) 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300

カセット方式のため、取付・交換が簡単。
一次側にPJネジ(HIVP水栓ソケットが接続できる水栓用ネジ)を採用(樹脂配管対応可)。
高品質・高耐久性を実現。弁座にSUS・ダイアフラム、ディスクにフッ素ゴムを採用することにより、黒水の発生、水質悪化を極力抑える仕組みを実施。鉛分溶質規制に対応しています。

材質
【弁箱】CAC406
【弁棒】耐食銅合金
【要部・弁座】SUS
【ディスク・ダイアフラム】FKM
呼び径(A)20(Rc3/4) 仕様(止水栓)一次側内蔵 流体水道水 開放時流量(L/min)50以上(一次側300kpa時) ストレーナー60メッシュ(250μm) 流体温度(℃)60以下 一次側圧力(MPa)1.0以下 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.25 二次側圧力(MPa)0.25 耐用年数(年)8(メーカー保証期間ではありません)
注意
※カセットは別売です。
※耐用年数は、地域および水質等により異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594894
2015-07-24
用途:
水道の減圧に使用

水道の圧力が高く減圧の必要が有り、配管に挿入しました。
もし、減圧弁カセットが故障してもカセットのみの交換になり、一回でも寿命が来ればトータルで安く出来た事になります。
また、カセットを取り外しても蓋が付属しているので、カセットを一時的に他で使用する事が出来、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする