プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35597563 品番 NSVU13J
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様
平行ネジ品。
パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
バルブ種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体 材質砲金(CAC406(青銅)) ねじ径MG1/2 ハンドル形状首長形 寸法A(mm)24.0 寸法H(mm)64.3 寸法L(mm)103.7 表面処理Ni-Crメッキ処理 用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4〜6N・mを推奨します)
※付属のパッキンが地域の推奨仕様と異なる場合は適切な製品を使用して下さい。
※逆止方向に水圧が加わる条件で水圧テストをしないで下さい。逆止弁破損の原因となります。
※凍結の恐れのある地域では適切な保温加工を施して下さい。凍結により逆止弁が破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする