※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッテリーターミナルカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合DCPS22用、DCPL38、22用、DOPL用、DOPS用、DCPL60用 注文コード35597965 品番DVCP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860
この商品は適合・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

日立バッテリーターミナルDCL38用

材質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-30〜70 適合DCPS22用、DCPL38、22用、DOPL用、DOPS用、DCPL60用 セット内容黒5個、赤5個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34988107
2018-01-13
用途:
バッテリーターミナルの絶縁養生

同メーカーのバッテリーターミナルと併用。当然ながら、ジャストフィット。金属部分を漏れなくカバーしてくれて安心。満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする