KQL04-02S エルボ KQL SMC 35604125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQL04-02S エルボ KQL SMC 35604125 KQL04-02S エルボ KQL SMC 35604125

エルボ KQL

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35604125 品番KQL04-02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥356
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)
ナイロン:4.2
ウレタン:4.2
寸法A(mm)25 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)10 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)25.5 寸法M(mm)16 形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 接続ねじR1/4 質量(g)19 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35604125 KQL04-02S 75087056 KQ2L04-02AS-X35 エルボユニオン KQ2L-X35 SMC エルボユニオン KQ2L-X35 SMC 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09144992
2013-08-03
用途:
機械装置の製作

メーカー品なので品質は問題ありません。調達が1個単位で出来るのでものすごく助かります。他方、1案件に多種類かつ必要数が多い場合があるので、できれば価格がもっと安くなればいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする