両口チーズユニオン KQT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/8 注文コード35605823 品番KQT04-01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥458
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)
ナイロン:6.0
ウレタン:4.1
寸法A(mm)23 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)10 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)21.1 寸法M(mm)16 形状チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 ねじの種類R 接続ねじR1/8 質量(g)13 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35605823 KQT04-01S 24085234 KQ2T04-01AS-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04 SMC ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04 SMC 1袋(10個) 3,898 税込4,288 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする