SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサエルボ KQL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35611134
品番
KQL08-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥469
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
色
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法A(mm)
26
寸法D1(Φmm)
15.2
寸法D2(Φmm)
12
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
40.5
寸法M(mm)
18.5
適合管継手d(Φmm)
12
形状
レジューサエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気・水
質量(g)
27
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3