KQ2F06-02 メスユニオン KQ2F SMC 35611457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F06-02 メスユニオン KQ2F SMC 35611457 KQ2F06-02 メスユニオン KQ2F SMC 35611457

メスユニオン KQ2F

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35611457 品番KQ2F06-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥373
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法D2(Φmm)12 寸法H(mm)17 寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)13 寸法M(mm)17 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 接続ねじRc1/4 質量(g)22 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35611466
2014-10-08
用途:
真空ポンプ@吸引配管_真空計接続部に配管使用します。 基本的には、真空は移管付属部品として、客先へ納入します。
パーティクルサービスジャパン 様

通常、配管では、3/8PTメスネジタイプは、市販されてないので、いつも、客先より受注の都度、発注させて貰っています。通信販売で購入可能で便利です。使用は、ODΦ6ポリウレタンチューブと一緒に1個単位で納入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする