プラグ KQP

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35612954 品番KQP-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用(青色)

周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
形状プラグ 質量(g)8 寸法L(mm)47 寸法A(mm)22 寸法D(Φmm)20.9 使用流体空気・水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 適合管継手d(Φmm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35612911
2019-09-16
用途:
炭酸ガスのプラグ止
電気・ガス・熱供給・水道業

造りがしっかりしているので、抜き差しを何度か行っても壊れにくい

対象商品:
35612911
2018-08-01
用途:
設備の保守

水分が混じるところなのでSMCにした。もう少し安くしてくれるとありがたい。

対象商品:
35612927
2018-01-10
用途:
農業用給水機の冬期凍結防止用
農・林・水産業

メーカー純正品より大幅に安く、大量に使用するため大変助かります。2個セットで使用するため、ワイヤーを通す穴が開いているとさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする