SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ニップル KQ2 Series
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ニップル
注文コード
35613033
品番
KQN06-99
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合管継手a・内容量
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合管継手D(Φmm)
6
色
ボディ:黒色、リリースブッシュ:青色
形状
ニップル
質量(g)
2
寸法L(mm)
39
寸法d(Φmm)
4
寸法M(mm)
17
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。