※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど36種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しリード線(m)(L) 3ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35616455品番CDQ2A25-20DMZ-M9NL-XC8
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)