※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm

(19件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35621031 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)2 用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1) サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
バイクの 部品作り

商品 届きました 梱包・配送に 問題ありません
梱包が 非常に丁寧で 良かったです
商品を 大事にしてくれてるのが 伝わります
シャーリングカットなので 角が 出てるので 
手など 切らないように 注!
好みのサイズで カットして頂けるので 良いですね
また お願いすかも ありがとうございました

対象商品:
35621433
2023-11-30
用途:
除雪機のブロワー部内側への当板に使用
株式会社ヰセキ北海道倶知安営業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

イメージ通りの商品で満足です。
梱包も丁寧でとても良かったです。

対象商品:
35621205
2022-11-09
用途:
釣り用の工具
電気・ガス・熱供給・水道業

感覚的に厚さのイメージがわかなかったがピッタシ良かった。

対象商品:
35621433
2022-02-21
用途:
厨房機器の補強
西予市 様 (その他業種)

用途を考えて発注したが、予想以上にしっかりしていたため1mmでも充分であった。

対象商品:
35621792
2021-08-12
用途:
車庫の凹みの上に敷く
医療・福祉・介護関連業

何故か車庫の下に、10センチほどの、コンクリでなく、砂利がしいてある凹みがあり、軽だとそこに引っかかって困っていて、何かいいものがないか探していました。
両車輪用に2枚、余裕をもって、となるとなかなかなくて、あるとしたらモノタロウさんだろうと、見つけた時には嬉しかったです。
バル取りしていないので、取り扱い注意です、手袋が破れました。
長期間に渡るタイヤへの影響を考えると、
地味にコツコツやすりがけしていったほうがいいのかな?とも思いますが。

対象商品:
35621126
2020-10-22
用途:
蜜絞り器の一部
教育・研究機関

要求寸法通りの仕上がりなので直ぐに取り付け加工がしやすく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35621302
2020-03-21
用途:
キッチンのスライドドアの補修工事
その他業種

問題なく修復工事が出来た 今のところ何の問題もない。

2020-01-12
用途:
キッチンレンジ周りのDYI
その他業種

使用前にエッジを研磨しないと危ないだろうと考えていましたが、本当にジャストサイズで届いたので、レンジ奥の空いた空間にピッタリはめ込めてエッジが出ることもありませんでした!
この手の材料のネット上での注文は初めてで不安でしたが、素材も加工も配送も申し分なく、思い通りの仕上がりとなりました。また機会があれば利用するつもりです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする