※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド 35622361 - 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド 35622361

【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm

(35件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35622361 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)0.8 用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.09 切断公差(-0、+1) サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
化粧
恩地冷蔵株式会社 様

商品自体は精度もよく、品質も高いのですが、他の評価にもあるように、梱包の段ボールが薄いので、カドをあてられてしまってゆがんで届く確率が高いです。返品・交換には快く応じていただけたので問題はないのですが、再び届いたもののに、問題にならない程度のわずかなアタリが…。もうちょっと梱包さえなんとかすれば完璧なのにと思えてなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
35622352
2025-04-08
用途:
床見切り材として
建設業・工事業

注文したらぐにゃぐにゃに歪んでいて使用出来ず、再度注文しましたが、同じくかなり歪んでいて使用不可でした。
元々歪んでいるのか、養生が段ボールだけなので運送中に歪んだのか不明ですが、ねじれてもいるので元々なのかも知れません。何に使う物なのか分かりませんがそういう鋼材と書いて置いて欲しいです、長さをオーダーしても意味なし

2人が参考にしています
対象商品:
35622386
2022-08-03
用途:
表札用
その他業種

寸法通りに仕上げていただき、大変助かりました。切り口もキレイでした。ありがとうございました。

対象商品:
35623226
2025-01-16
用途:
浴槽の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に対する不満は一切無いが、梱包が駄目
一回り大きな段ボールで挟み込む状態で梱包しているが、板をテープで固定していないので中でズレて角が当たり2角が曲がっている
他の方も指摘している様だが少し考えればわかりそうなもの

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
35622641
2022-07-15
用途:
釣り扉の裾の隙間風防止
農・林・水産業

穴をあけてステンレスのブラインドリベット止めをしたんですが、きれいな仕上がりになって扉がワンランク上がったようになりました。

対象商品:
35623314
2022-05-31
用途:
厨房セットカウンター上部の壁材
有限会社田村満設計工房 様 (建設業・工事業)

週末に発注し週明けに発送で梱包も養生シール+両面プラスティックパネルで奇麗な状態で受け取りました。又製品もHL、寸法も注文通りでした。有難うございました。

対象商品:
35623296
2022-03-17
用途:
アパート修繕

ガス代の修繕に使用しましたが、材質・寸法と問題なく使用できました。

対象商品:
35622361
2022-03-09
用途:
仕事用

できることなら、追加料金でバリトリおぷちょんをつけてくれると嬉しいかなぁ、と思いました。

できることならですけどね。。

質は非常に良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする