※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm ノーブランド 35623691 - 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm ノーブランド 35623691

【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm

(19件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35623691 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)1 用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.10 切断公差(-0、+1) サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
表札に使用
アール・エコ株式会社 様

表面も波打つことなく、板の厚みもちょうどよかった。バリもなく切口もきれい。横目地で使用

対象商品:
35623856
2023-03-20
用途:
ミニ看板の作製
教育・研究機関

大きさを指定して切っていただけるのはありがたいです。精度も高く、少枚数でもオーダーできるのも満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
35624111
2023-02-18
用途:
設備修理・改造用部材

操作スイッチ取付板として使用。ヘアラインが加工途中に入った細かい傷を目立たなく
してくれるので良い。

対象商品:
35623804
2021-11-26
用途:
バイクの部品で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

バイクの色々なステイに使っています。
力の掛からない場所に。

1人が参考にしています
対象商品:
35624093
2021-03-06
用途:
配管工事、壁穴あけ
有限会社英工業 様 (建設業・工事業)

給水コンセントをタップをたてて固定するのに使用。値段も安価で梱包もとても丁寧です。

対象商品:
35624601
2020-10-07
用途:
食洗器の化粧パネル
MY企画 様 (建設業・工事業)

ステンレス板のカットは持っている手工具では困難なのですが希望の大きさにカットされて納材されるので、手間いらずで良かった。また寸法の誤差も全く無いのでそれも良い。

2人が参考にしています
対象商品:
35623865
2020-06-01
用途:
ドアの触手部分補助
有限会社ユーティーパートナーズ 様 (不動産業)

ドア触手部分の保護用として。両面テープで張り付け使用。
必要なサイズを指定して購入できたので、まだ、使用したい部分があり再度購入を検討している。

1人が参考にしています
対象商品:
35624102
2020-04-30
用途:
浴室の排水溝のカバーとして使用
有限会社田村満設計工房 様 (建設業・工事業)

輸送時の角の多少の変形はありましたがカット時の捻じれ等無く、寸法も正確で略満足です。納期も迅速でコスパもよかったです。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4219:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする