※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド 35626351 - 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド 35626351

【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm

(19件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35626351 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)2 用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.17 切断公差(-0、+1) サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35626455
2024-05-15
用途:
壁付け器具の下地補強
建設業・工事業

モノタロウでサイズカットまでオーダーできるようになり、仕入履歴の管理がラクになりました。

対象商品:
35626351
2023-10-18
用途:
工作物
医療・福祉・介護関連業

シャーリング切断が何か知らず注文してしまったのが良くなかったのですが、
曲がりがかなりあり、使用はできませんでした。
曲がりが発生する場合があることは記載してありますが、本当に曲がりと鋭利が切断面があるため使用目的によっては相当の注意が必要です。
商品自体、対応などは問題ありませんのでお間違い無く。

対象商品:
35626507
2021-05-29
用途:
表札用途

厚みを1mmにするか2mmするか迷いましたが、2mmにして正解でした。高級感が出ました。

対象商品:
35626525
2021-01-25
用途:
表札

被膜に名字を書きカッターナイフで切り抜きラッカー塗料を塗り(スプレー)し、被膜を取るといい感じの表札が出来上がり、雨風に強く錆もなくいい感じで満足しています。

対象商品:
35626351
2020-04-13
用途:
メクラ
卸売・小売業

こういった商品を手軽に注文できるのはとても有難いです。
サイズも問題なく表面も綺麗だけどバリは若干気になるかも。

対象商品:
35626455
2023-11-04
用途:
化粧金物に使用予定でしたが
有限会社池内建装 様

返品不可とありますが、反っていて使い物になりません
シャーリングで落としているとは考えられなく、ひねっています
一般的に反るだけなら、まだしもひねっています
これで出荷するのは考えた方が良いと思いますが

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
35626367
2019-10-09
用途:
サイン設置
卸売・小売業

表面処理加工はきれいでシール保護もしてあり良い。側面に若干のバリがあり素手で持つときには手に傷つけないよう注意か必要。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35626726
2017-11-20
用途:
表札に

表札用としてヘアライン仕上げの物を注文しました。

確かに多少シャーリングのバリは有りましたが、グラインダーで簡単に取れる程度の物だったのでこんなものかと。

表面は保護用のビニールも貼ってあるので文句ない仕上がりでした。
こういう類、少量では個人が注文しにくいので大変重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3894:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする