深溝玉軸受 6900番台 ZZ

(35件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード35628975 品番6903ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内径dなど15種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)30 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)(最小)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)4650 基本静定格荷重Cor(N)2580 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900番台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35628975 6903ZZ 52908319 6903ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ 1個 269 税込296 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35628993
2024-05-08
用途:
オートバイの修理
サービス業

有名ブランド品より圧倒的に安価です。以前から使っていますが不具合はありません。

対象商品:
52908319
2023-08-16
用途:
自転車のハブ用
株式会社浜松マイコン工房 様 (製造業)

自転車のハブに使用しているベアリングが雨の影響と思われる劣化で動きが悪くなったため交換。
安価、速やかにに入手出来てき満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35628941
2023-08-29
用途:
キャリーカートのホイール修理

永年愛用しているSifflerのキャリーカート(XB-325,XP-325)を20年間ほどの間に10台近く使い潰してきました.コンパクトに折りたためること,アルミ製で軽いこと,静音で滑走するゴムタイヤ付きの樹脂ホイールが気に入っているのですが,初期型に比べると中期以降はコストダウンが進んでホイールベアリングが華奢な簡易型になってしまっています.そのせいか1年ぐらいでホイールがぐらつき,しまいにはバラバラになってしまいます.この簡易ベアリングの耐久性の低さに悩んで,JIS規格品と交換してみました.すると耐久性が段違いに上がり,ホイールの円滑さも長期にわたって維持されるようになりました.ゴムタイヤは減ってくるのでホイールごと交換するのですが,ベアリングはJIS規格品にしてから一度も交換せずに使い続けています.

対象商品:
35628957
2022-11-30
用途:
ラジコンヘリ用パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と変わりなく使用出来ました。
価格も安くお買い得でした。

対象商品:
52908303
2022-10-12
用途:
車いすの修理部品
白ヤギ工房 様 (医療・福祉・介護関連業)

価格、性能バッチリです。あとは、耐久性の確認が、できたらリピート確定です。

対象商品:
35628941
2022-08-15
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

問屋に在庫が無くこちらから購入しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品:
35628957
2022-08-14
用途:
安価ですが、

安価ですが、十分スムーズに回ります、とても良いと思います、

対象商品:
35629036
2021-10-03
用途:
JB23ジムニーのベルトテンショナーのベアリングの交換
医療・福祉・介護関連業

JB23のベルトテンショナーは純正だとASSY交換となるようなのですが、ベアリング単体かつモノタロウブランドだとさらにコスト削減できますので良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする