曜日別特売
DT7B-4 2輪用液入りバッテリー ACDelco 35648207

2輪用液入りバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード35648207品番DT7B-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途バイク用バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)150×65×93主な適合車種マジェスティ 2000-2003年式:-01年(5GM1/8)に適合他社参考品番(FURUKAWA)FT7B-4他社参考品番(GSユアサ)GT7B-4
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする