DTX5L-BS 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco 35648286

2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35648286 品番DTX5L-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途バイク用バッテリー 電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)4 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)113×70×105 主な適合車種アドレス110 2000-2004年式:03年-に適合 他社参考品番(FURUKAWA)FTX5L-BS 他社参考品番(GSユアサ)YTX5L-BS
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※液入充電済

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35648277
2017-02-26
用途:
バッテリー交換

結構すぐにダメになってしまうので、こまめに購入出来る金額は良い。

1人が参考にしています
対象商品:
36803173
2016-10-23
用途:
バイクのバッテリー

5年間よくもってもらって期待以上でした。
再度購入したかったのですが、扱いが無くなってしまい、残念です。

対象商品:
35648277
2012-06-19
用途:
原付用バッテリー
建設業・工事業

ACDelcoで、この価格なら買得だと思います。
他サイトでもっと安い所が在りましたが
送料等の合計すると同じでした。

交換したばかりなので、耐久性はこれからです。

2013-07-06
用途:
バイク車検時の交換

車検時にACデルコ商品と思って購入しましたが、一年半でセルが回らなくなりました。普段乗っていないので定期的に充電していましたが、だめになりました。残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
35648295
2013-01-30
用途:
バイクに搭載

バイク便使用のバイクに搭載しているのですが、以前バイクショップで同じ商品を購入し3年ほど使用していたので今回Monotaroで購入したのですが、バッテリーが不良品だったのか、本体が膨れてきて、電圧がしっかり上がらないのか、始動性が悪くなり朝、エンジンがかかりません。わずか半年ぐらいでこの状態では困ります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
35648304
2012-06-05
用途:
大型スクーターのバッテリー交換

値段的に手頃感があり購入しました。今のところ問題なく使用しています。

対象商品:
36803173
2011-10-30
用途:
交換用
建設業・工事業

使用した感想は、まだ書けませんが。どうなることやら。

品質的には未知数ですが、生産国・外箱・説明書は胡散臭さ満点です。
そこそこのメーカーだと思ってましたが微妙ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36803164
2011-11-04
用途:
オートバイメンテ
松戸市秋山土地区画整理 五味 様

国産が高いので定評あるACDelco製品で問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする